PELCO | EVO-05NMD
Montage en Surface extérieure de l’évolution 360 degrés 5 MP IP Camera, blanc

Nº PIÈCE FAB.  EVO-05NMD
Nº PIÈCE  539398
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La caméra dôme extérieure Evolution 360 est une caméra IP avec un capteur 5MPx, avec technologie Oncam Grandeye primée à bord et pas de pièces mobiles. L’appareil est conçu pour l’extérieur des installations rapides et faciles où il faut un e enclosur professionnel et robuste qui peut résister aux conditions difficiles. La caméra extérieure Evolution fournit la conscience de la totale sur un champ de vision de 360 degré, générant un certain nombre de flux vidéo à un choix de résolutions ainsi que s zone configurable de la vie privée et la détection de mouvement vidéo dans les zones définies d’intérêt.

La caméra extérieure Evolution convient pour plafond, mur ou tableau monté des applications et fournit une esthétique agréable en finition noire ou blanche. Une gamme d’accessoires permet facile au plafond, mur, poteau et pendentif options de montage.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 5MP capteur CMOS 1/2,5
  • H.264 / MJPEG Multistream
  • 0. 2 lux
  • IEEE802,3AF PoE de classe 2 ou 12 V DC
  • IP66 au prorata
  • Plafond / mur / Montage de la Table
  • Compatible avec Oncam Grandeye 3d Désenrouler logiciel
  • Côté client Désenrouler Pelco Digital Sentry et autres plateformes de compatiMS
  • ONVIF profil S conformes

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
PoE OUI
Résolution 5 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.