PELCO | EVO-05NND
Montage en Surface en plein air de 360 degré Evolution 5 MP IP caméra, noir

Nº PIÈCE FAB.  EVO-05NND
Nº PIÈCE  539399
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La caméra dôme extérieure Evolution 360 est une caméra IP avec un capteur 5MPx, avec technologie Oncam Grandeye primée à bord et pas de pièces mobiles. L’appareil est conçu pour l’extérieur des installations rapides et faciles où il faut un e enclosur professionnel et robuste qui peut résister aux conditions difficiles. La caméra extérieure Evolution fournit la conscience de la totale sur un champ de vision de 360 degré, générant un certain nombre de flux vidéo à un choix de résolutions ainsi que s zone configurable de la vie privée et la détection de mouvement vidéo dans les zones définies d’intérêt.

La caméra extérieure Evolution convient pour plafond, mur ou tableau monté des applications et fournit une esthétique agréable en finition noire ou blanche. Une gamme d’accessoires permet facile au plafond, mur, poteau et pendentif options de montage.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 5MP capteur CMOS 1/2,5
  • H.264 / MJPEG Multistream
  • 0. 2 lux
  • IEEE802,3AF PoE de classe 2 ou 12 V DC
  • IP66 au prorata
  • Plafond / mur / Montage de la Table
  • Compatible avec Oncam Grandeye 3d Désenrouler logiciel
  • Côté client Désenrouler Pelco Digital Sentry et autres plateformes de compatiMS
  • ONVIF profil S conformes

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
PoE OUI
Résolution 5 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610