PELCO | EVO-12NID
Evolution 360 degré caméra intérieur, Surface Mount, 12 MP IP, blanc

Nº PIÈCE FAB.  EVO-12NID
Nº PIÈCE  668670
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Optimisez votre couverture de vidéosurveillance et de l’investissement avec les caméras de 360 degré 12MP Evolution de Oncam et Pelco par Schneider Electric. Ce partenariat associe caméras de 360 degré gagnantes de Oncam prix et de la technologie de Pelco vaste service et soutien, livraison du produit et satisfaction garantie.

Appareils photo fisheye Evolution exploiter un 12-megapixel 4 capteur Exmor KR pour livrer un impressionnant 9,6MP une image haute définition, même en conditions de faible luminosité. Caméras Evolution sont conçues pour une installation rapide, facile et sûre. Ils offrent de multiples simultanées des flux vidéo avec jusqu'à 30fps à 2MP et jusqu'à 14 images/seconde à d’autres résolutions. Outre 3d côté client de gauchissement, caméras Evolution 12 MP prend en charge quatre indépendants à huis clos hors warped vi ews Vcams à chaque jusqu'à 1 millions de pixels. Toutes les caméras Evolution intègrent avec réseau systèmes, permettant l’évolutivité et la flexibilité du système d’enregistrement et de gestion vidéo leader d’aujourd'hui.

Disponible en finition noire ou blanche, évolution caméras conviennent à n’importe quel plafond, mur ou tableau applications montées. Une gamme d’accessoires est disponible, y compris supports de poteau, pendentif et coin.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Capteur Exmor R 12MP
  • H.264 / MJPEG Multistream
  • 0. 1 lux
  • IEEE802,3AF PoE de classe 2 ou 12 V DC
  • Plafond / mur / Montage de la Table
  • Compatible avec Oncam 3d Désenrouler logiciel
  • Côté client Désenrouler Pelco Digital Sentry et autre plaVIF VMS compatible profil S Compliant
  • Intérieur, caché Indoor et Outdoor modèles disponibles

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610