PELCO | EVO-12NMD
Caméra d'extérieur Evolution 360 degrés à montage en Surface, 12 MP IP, blanche

Nº PIÈCE FAB.  EVO-12NMD
Nº PIÈCE  668672
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Optimisez votre couverture de vidéosurveillance et de l’investissement avec les caméras de 360 degré 12MP Evolution de Oncam et Pelco par Schneider Electric. Ce partenariat associe caméras de 360 degré gagnantes de Oncam prix et de la technologie de Pelco vaste service et soutien, livraison du produit et satisfaction garantie.

Appareils photo fisheye Evolution exploiter un 12-megapixel 4 capteur Exmor KR pour livrer un impressionnant 9,6MP une image haute définition, même en conditions de faible luminosité. Caméras Evolution sont conçues pour une installation rapide, facile et sûre. Ils offrent de multiples simultanées des flux vidéo avec jusqu'à 30fps à 2MP et jusqu'à 14 images/seconde à d’autres résolutions. Outre 3d côté client de gauchissement, caméras Evolution 12 MP prend en charge quatre indépendants à huis clos hors warped vi ews Vcams à chaque jusqu'à 1 millions de pixels. Toutes les caméras Evolution intègrent avec réseau systèmes, permettant l’évolutivité et la flexibilité du système d’enregistrement et de gestion vidéo leader d’aujourd'hui.

Disponible en finition noire ou blanche, évolution caméras conviennent à n’importe quel plafond, mur ou tableau applications montées. Une gamme d’accessoires est disponible, y compris supports de poteau, pendentif et coin.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Capteur Exmor R 12MP
  • H.264 / MJPEG Multistream
  • 0. 1 lux
  • IEEE802,3AF PoE de classe 2 ou 12 V DC
  • Plafond / mur / Montage de la Table
  • Compatible avec Oncam 3d Désenrouler logiciel
  • Côté client Désenrouler Pelco Digital Sentry et autre plaVIF VMS compatible profil S Compliant
  • Intérieur, caché Indoor et Outdoor modèles disponibles

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.