ELECTRO-VOICE | EVU-1062/95-BLK
Seul 6,5 po, 2-way, noir

Nº PIÈCE FAB.  EVU-1062/95-BLK
Nº PIÈCE  708859
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’enceinte passive de série EVU offre un design de double sens front-load mettant en vedette les modèles simple et double woofer. Inclut des options de woofer 6,5 pouces et 8 pouces, avec un guide d’onde x 50º 90º rotatif. Systèmes de haut-parleur incluent U-support universel. Également disponi ble est un kit optionnel de 70/100 transformateur et/ou une plaque de recouvrement de panneau d’entrée de type NL4 double. EVU série est disponible en finition noire ou blanche seulement.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Acoustiquement adapté à toutes les lignes de EV-Innovation
  • Réseaux sophistiqués 18-dB-octave passive crossover/EQ
  • Boîtier asymétrique pour idéal sous balcon et stade-lèvre visant
  • Panneau de connecteurs Neutrik SpeakonR en option
  • Un moteur de comprsion de diaphragme 1,3 pouce 33 mm
  • Support en U inclus
  • Option 70 V et 100 V fonctionnement
  • Compatible avec OmniMountR arrière points d’ancrage
  • Disponible en noir ou blanc usage intérieur
  • Boîtier ultracompact 8 x 14,5 pouces
  • 90º x 50º rotatif Guide d’ondes
  • Ultra haute puissance fze  : 160 W continu
  • 120 dB SPL Max
  • Conception d’une enceinte trapézoïdale asymétrique
  • Compatible avec OmniMount

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.