ELECTRO-VOICE | EVU-1082/95-BLK
Seul po 8, 2-way, noir

Nº PIÈCE FAB.  EVU-1082/95-BLK
Nº PIÈCE  708861
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’enceinte passive de série EVU offre un design de double sens front-load mettant en vedette les modèles simple et double woofer. Inclut des options de woofer 6,5 pouces et 8 pouces, avec un guide d’onde x 50º 90º rotatif. Systèmes de haut-parleur incluent U-support universel. Également disponi ble est un kit optionnel de 70/100 transformateur et/ou une plaque de recouvrement de panneau d’entrée de type NL4 double. EVU série est disponible en finition noire ou blanche seulement.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Acoustiquement adapté à toutes les lignes de EV-Innovation
  • Réseaux sophistiqués 18-dB-octave passive crossover/EQ
  • Boîtier asymétrique pour idéal sous balcon et stade-lèvre visant
  • Panneau de connecteurs Neutrik SpeakonR en option
  • Un diaphragme de 1,3 pouce 33 mm j’ai pilote comession
  • Support en U inclus
  • Option 70 V et 100 V fonctionnement
  • Compatible avec OmniMountR arrière points d’ancrage
  • Disponible en noir ou blanc usage intérieur
  • Boîtier ultracompact 10 x 16 pouces
  • 90º x 50º rotatif Guide d’ondes
  • Ultra haute puissance ize  : 175 W continu
  • 123 dB SPL Max
  • Conception d’une enceinte trapézoïdale asymétrique
  • Compatible avec OmniMount

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR