HOFFMAN enceintes INC | EWMS362418
ACCESSPLUS II Double charnière porte pleine Cabinet, Type 1, 19U, 36,02" H x 23,62" W x p 18,2"

Nº PIÈCE FAB.  EWMS362418
Nº PIÈCE  394589
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ACCESSPLUS II armoires offrent sécurité, accès à l’équipement, de refroidissement et support pour réseau et autres équipements de montage en rack-19-po.

Caractéristiques

  • Porte d’entrée (fenêtre ou en acier massif)  :
  • Image composite (moulés par injection haut et bas avec côtés composites extrudées)
  • 140-degré ouverture porte
  • Champ-réversible (gauche ou droite) charnière
  • Quart de tour serrure à clé, 2 clés inclus
  • Porte fenêtre est zéro-resist 1/4 po verre de sécurité teinté
  • Porte pleine a 16 insert acier assortis noir finition
  • Section centrale  :
  • 14 soudés en acier d’épaisseur
  • Massif des sections du centre offre une protection contre la chute de débris
  • Ventilés côtés (que les fans peuvent être ajoutés) Ôf verrouillage fermeture relie section centrale à section de mur
  • Rampe d’individu-alignement prend en charge la section centrale de la section de mur
  • Charnière de centre à l’arrière article robuste avec attache rapide automatique retenu charnière broche facilite montage mural
  • Angles de montage en rack  :
  • 12auge, acier zingué
  • Universel de l’EIE espacées de trous de montage en rack 19-po
  • RU marquée de bas en haut
  • Trous taraudés 10-32, 20 vis de montage inclus
  • Section de paroi postérieure  :
  • 14 soudés en acier d’épaisseur
  • Arrondir les coins ; pas de bords tranchants
  • Disponible avec entrées défonçables ou glaates
  • Tapis surélevés pour montage accessoire
  • Points d’arrimage Câble pour gestion des câbles
  • Trous de fixation de serrure permettent de section de mur à monter sur les fixations et facilite l’installation
  • Trois oeillets étoupe

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA OUI
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 19U
Profondeur totale 18 po
Style de rail TARAUDÉS
Hauteur totale 36 po
Classement sismique NON
Largeur totale 24 po
Type MONTAGE MURAL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.