HOFFMAN enceintes INC | EWMW242418
AccessPlus II armoire murale de Type 1, 12U, Double charnière, porte fenêtre, 24" H X 24" W X 18 « D, Black

Nº PIÈCE FAB.  EWMW242418
Nº PIÈCE  394585
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ACCESSPLUS II armoires offrent sécurité, accès à l’équipement, de refroidissement et support pour réseau et autres équipements de montage en rack-19-po.

Caractéristiques

  • Porte d’entrée (fenêtre ou en acier massif)  :
  • Image composite (moulés par injection haut et bas avec côtés composites extrudées)
  • 140-degré ouverture porte
  • Champ-réversible (gauche ou droite) charnière
  • Quart de tour serrure à clé, 2 clés inclus
  • Porte fenêtre est zéro-resist 1/4 po verre de sécurité teinté
  • Porte pleine a 16 insert acier assortis noir finition
  • Section centrale  :
  • 14 soudés en acier d’épaisseur
  • Massif des sections du centre offre une protection contre la chute de débris
  • Ventilés côtés (que les fans peuvent être ajoutés) Ôf verrouillage fermeture relie section centrale à section de mur
  • Rampe d’individu-alignement prend en charge la section centrale de la section de mur
  • Charnière de centre à l’arrière article robuste avec attache rapide automatique retenu charnière broche facilite montage mural
  • Angles de montage en rack  :
  • 12auge, acier zingué
  • Universel de l’EIE espacées de trous de montage en rack 19-po
  • RU marquée de bas en haut
  • Trous taraudés 10-32, 20 vis de montage inclus
  • Section de paroi postérieure  :
  • 14 soudés en acier d’épaisseur
  • Arrondir les coins ; pas de bords tranchants
  • Disponible avec entrées défonçables ou glaates
  • Tapis surélevés pour montage accessoire
  • Points d’arrimage Câble pour gestion des câbles
  • Trous de fixation de serrure permettent de section de mur à monter sur les fixations et facilite l’installation
  • Trois oeillets étoupe

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Profondeur totale 18 po
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA OUI
Largeur totale 24 po
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 12U
Hauteur totale 24 po
Type MONTAGE MURAL
Style de rail TARAUDÉS
Classement sismique NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE