HOFFMAN ENCLOSURES INC | EWMW242425
AccessPlus II armoire murale de Type 1, 12U, Double charnière, porte fenêtre, 24" H X 24" W X 25 « D, Black
Description
ACCESSPLUS II armoires offrent sécurité, accès à l’équipement, de refroidissement et support pour réseau et autres équipements de montage en rack-19-po.
Caractéristiques
- Image composite (haut et bas avec côtés Composite extrudées moulés par Injection)
- 140-degré ouverture porte
- Champ-réversible (gauche ou droite) articulé
- Serrure à clé damier
- La porte fenêtre est résistant aux rayures 1/4-en verre de sécurité teinté, deux clés inclus
Spécifications :
Débit d’air | AVANT À L’ARRIÈRE |
---|---|
Couleur | NOIR |
Profondeur totale | PLUS DE 2' À 3' |
Matériel | ACIER |
Modèle | RÉSEAU |
Largeur de montage | 19 po |
Compartiments multiples | NON |
Cote NEMA | TAPEZ 1 |
Unités de bâti | 12U |
Hauteur totale | PLUS DE 1' À 2' |
Classement sismique | NON |
Largeur totale | PLUS DE 1' À 2' |
Style de rail | TARAUDÉS |
Type | MONTAGE MURAL |
Code UNSPSC | 24102001 |