MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | EWR-10-22
Porte sectionnelle économique, capacité de 150 Lb, 23,38" largeur x 22,33" profondeur x 24,5" hauteur, acier, texturé noir laqué

Nº PIÈCE FAB.  EWR-10-22
Nº PIÈCE  275160
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Construction entièrement soudée pour la force
  • Outil gratuit montage rapide système breveté pour le centre de montage de l’article
  • Centre Section Swing est réversible et peut être les deux Keylocked et verrou
  • Section centrale est assortie de la porte d’entrée optionnel pour Securiy différemment
  • Optimisé pour la gestion thermique Passive

Spécifications  :

Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 10U
Profondeur totale 22,3 po
Style de rail TARAUDÉS
Hauteur totale 24,5 po
Largeur totale 23,4 po
Type MONTAGE MURAL