MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | EWR-12-17SD
Porte sectionnelle économique, 150 Lb capacité, 23,38" largeur x profondeur 18,25" x 28" hauteur, acier, texturé noir laqué

Nº PIÈCE FAB.  EWR-12-17SD
Nº PIÈCE  275150
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Construction entièrement soudée pour la force
  • Outil gratuit montage rapide système breveté pour le centre de montage de l’article
  • Centre Section Swing est réversible et peut être les deux Keylocked et verrou
  • Section centrale est assortie de la porte d’entrée optionnel pour Securty différemment
  • Optimisé pour la gestion thermique Passive
  • PREMONTE avec porte d’entrée solide

Informations techniques

GREENGUARD, UL 2416

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle USAGE MIXTE
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 17,3 po
Hauteur totale 28 po
Largeur totale 23,4 po
Unités de bâti 12U
Style de rail TARAUDÉS
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL