MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | EWR-16-22SD
Porte sectionnelle économique, 16-espace, capacité de 150 Lb, 23,38" largeur x profondeur 23,25" x 35" hauteur, en acier, texturé noir laqué

Nº PIÈCE FAB.  EWR-16-22SD
Nº PIÈCE  275157
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Construction entièrement soudée pour la force
  • Outil gratuit montage rapide système breveté pour le centre de montage de l’article
  • Centre Section Swing est réversible et peut être les deux Keylocked et verrou
  • Section centrale est assortie de la porte d’entrée optionnel pour Securiy différemment
  • Optimisé pour la gestion thermique Passive
  • PREMONTE avec porte d’entrée solide

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle USAGE MIXTE
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 16U
Profondeur totale 22,3 po
Style de rail TARAUDÉS
Hauteur totale 35 po
Classement sismique NON
Largeur totale 23,4 po
Type MONTAGE MURAL