BOSCH SECURITY SYSTEMS | EX12LED-3BD-8 M
EX12LED 3D DIFFUSEUR ILLUMINATEUR, 850 NM, LE FAISCEAU MOYEN 30DEG

Nº PIÈCE FAB.  EX12LED-3BD-8M
Nº PIÈCE  408851
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le EX12LED est un illuminateur infrarouge polyvalent et économique qui offre un éclairage secrète pour les applications de sécurité et de surveillance intérieures et extérieures à courte portée. À une fraction de la puissance d’une ampoule standard, le EX12LED permet des systèmes de vol CCTV jour/N standard livrer des images contrastées dans l’obscurité complète. La EX12LED utilise la technologie d’illumination 3D diffuseur d’apporter cohérence inégalée d’illumination dans le champ de vision. Ce projecteur basse tension peut se faire sans danger et ly discret installé pour améliorer la performance de la nocturne de l’analogique et de caméras de vidéosurveillance IP. Le EX12LED permet également aux entreprises économiser l’énergie et réduire la pollution lumineuse sans nuire à la performance du système de télévision.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Illuminateur de cube compact
  • Technique de même-illumination 3d diffuseur
  • 850 covert semi nm ou modèles secrètes de 940 nm
  • Intensité réglable d’infrarouge
  • gamme d’identification 30 m
  • largeurs de faisceau de 30 et 60
  • Cellule photoélectrique contrôlé avec réglable jour/nuit switchpoino

Spécifications  :

Note de service MÉDIUM
Type d’environnement IN/OUT
Type IR ILLUMINATEUR
Longueur focale OBJECTIF VARI-FOCAL
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.