BOSCH SECURITY SYSTEMS | EX12LED-3BD-9W
EX12LED 3D DIFFUSEUR ILLUMINATEUR, 940 NM, FAISCEAU LARGE 60DEG

Nº PIÈCE FAB.  EX12LED-3BD-9W
Nº PIÈCE  408854
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le EX12LED est un illuminateur infrarouge polyvalent et économique qui offre un éclairage secrète pour les applications de sécurité et de surveillance intérieures et extérieures à courte portée. À une fraction de la puissance d’une ampoule standard, le EX12LED permet des systèmes de vol CCTV jour/N standard livrer des images contrastées dans l’obscurité complète. La EX12LED utilise la technologie d’illumination 3D diffuseur d’apporter cohérence inégalée d’illumination dans le champ de vision. Ce projecteur basse tension peut se faire sans danger et ly discret installé pour améliorer la performance de la nocturne de l’analogique et de caméras de vidéosurveillance IP. Le EX12LED permet également aux entreprises économiser l’énergie et réduire la pollution lumineuse sans nuire à la performance du système de télévision.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Illuminateur de cube compact
  • Technique de même-illumination 3d diffuseur
  • 850 covert semi nm ou modèles secrètes de 940 nm
  • Intensité réglable d’infrarouge
  • gamme d’identification 30 m
  • largeurs de faisceau de 30 et 60
  • Cellule photoélectrique contrôlé avec réglable jour/nuit switchpoino

Spécifications  :

Note de service MÉDIUM
Type d’environnement IN/OUT
Longueur focale OBJECTIF VARI-FOCAL
Type IR ILLUMINATEUR
Code UNSPSC 46171600