BOSCH SECURITY SYSTEMS | EX27DMX4V0550W-N
EX27 DÉSERT CAM D/N 550 LIGNES 5-50 MM BLANC NTSC

Nº PIÈCE FAB.  EX27DMX4V0550W-N
Nº PIÈCE  408866
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le EX27D est spécialement conçu pour la surveillance jour/nuit dans un climat chaud, poussiéreux et désert. Une conception optimisée de chaleur-naufrage protège la caméra contre la surchauffe interne causée par le gain de chaleur solaire. Le EX27D offre des performances fiables à 65C (14 9F). La caméra EX27D désert intègre la technologie de la MFP (filtre mécanique avec cellule photoélectrique). Utilisant la technologie de double-fenêtre filtre mécanique, le EX27D offre des couleurs fidèles pendant la journée et remarquable sensibilité infrarouge dans la nuit.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Optimisés et testés dans le désert chaud à 65ºC (149ºF)
  • Canopy réfléchissante empêche l’éblouissement dans des conditions ensoleillées
  • Boîtier étanche aux intempéries, étanche à la poussière et sable-prêt
  • Reproduction exceptionnelle des couleurs diurne et nocturne remarquable sous infrarouge
  • Accès facile lentille caméra OSD des ajustements et

Description des spécifications

EX27D désert NTSC caméra

Spécifications  :

Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif FIXE
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution TVL 550
Processus de signal ANALOG

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.