BOSCH SECURITY SYSTEMS | EX36MNX802WM-N
EX36 avec IR coin Mont D/N 540TVL, 850 nm 2,5 MM NTSC avec MICROPHONE

Nº PIÈCE FAB.  EX36MNX802WM-N
Nº PIÈCE  408882
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le EX36-IP est une caméra de monture de coin non-Grip doté d’un processeur puissant pour la conception intelligente IVA d’analyse vidéo et imagerie infrarouge IP surveillance en réseau efficace de 24/7 à risque élevé, applications sujettes à vandale. Le EX36-IP utilise un No-Gri p exempte d’ancre qui lui permet d’afficher l’intégralité d’une petite pièce, y compris le plancher sous la caméra, sous des conditions d’éclairage ambiant, même dans les salles complètement sombres. La caméra est impossible à saisir ou pendent, prévoyant maximale s écurité des applications telles que les cellules de prison, les ascenseurs et les hôpitaux psychiatriques. Le EX36-IP exploite la puissance d’éclairage infrarouge pour offrir des images en circulation jour et nuit, intégrant de façon transparente avec une infrastructure réseau IP existante. Le E X36-IP fournit des performances exceptionnelles de nuit et d’imagerie avec le plus faible impact sur le réseau de bande passante que les caméras IP standards. Il existe aussi des versions analogiques avec ou sans IR.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été discoinued par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Analyse vidéo intelligente IVA
  • Conception brevetée d’exempte d’ancre de non-grip
  • Parfaitement affleurant dans les coins
  • Couverture complète d’une salle de 4,5 x 4,5 m 15 x 15 pieds
  • Encodeur vidéo haute performance
  • Secrète illumination infrarouge actif

Description des spécifications

EX36N NTSC non-Grip coin Mont caméra avec Microphone

Spécifications  :

Type de compression MPEG4
Environnement INDOOR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution TVL 540
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.