HOFFMAN enceintes INC | EXDBDM20SS6
Ex d M20 316SS reniflard Drain, matériel  : Type SS 316

Nº PIÈCE FAB.  EXDBDM20SS6
Nº PIÈCE  652075
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Draine de reniflard emplacement dangereux d’éviter l’accumulation d’humidité disposés dans des entourages approuvés dangereuses tout en maintenant la qualification de UL Type de boîtier. Les drains sont à utiliser lorsqu’une enceinte est soumise à des fluctuations de température qui peut conduire à l’ion de format de condensation et une accumulation d’humidité ultérieure. Ces drains pénétrer l’air dans un enclos de respirer avec l’atmosphère environnante, empêchant la condensation et des éventuels dommages au matériel électrique.

Caractéristiques

  • Réduire la corrosion qui peut limiter la durée de vie des composants électriques et électroniques internes
  • Prévenir la condensation lorsque les installations sont soumises à des fluctuations de température dans des endroits dangereux
  • Drainer efficacement toute l’eau présente dans l’enceinte
  • Minimiser l’accumulation d’humidité dans l’enceinte en permettant à l’air dans l’enceinte de respirer avec atmosphère environnante
  • Position au point le plus bas d’une enveloppe pour assurer un drainage optimal de toute trace d’humidité
  • Maintenir la cote UL Type de l’enceinte lorsqu’il est correctement installé
  • Disponible pour les applications de Proof (Ex d) et de la sécurité augmentée (Ex e)

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306