HOFFMAN enceintes INC | EXDBDM25SS6
Ex d M25 316SS reniflard Drain, matériel  : Type SS 316

Nº PIÈCE FAB.  EXDBDM25SS6
Nº PIÈCE  652076
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Draine de reniflard emplacement dangereux d’éviter l’accumulation d’humidité disposés dans des entourages approuvés dangereuses tout en maintenant la qualification de UL Type de boîtier. Les drains sont à utiliser lorsqu’une enceinte est soumise à des fluctuations de température qui peut conduire à l’ion de format de condensation et une accumulation d’humidité ultérieure. Ces drains pénétrer l’air dans un enclos de respirer avec l’atmosphère environnante, empêchant la condensation et des éventuels dommages au matériel électrique.

Caractéristiques

  • Réduire la corrosion qui peut limiter la durée de vie des composants électriques et électroniques internes
  • Prévenir la condensation lorsque les installations sont soumises à des fluctuations de température dans des endroits dangereux
  • Drainer efficacement toute l’eau présente dans l’enceinte
  • Minimiser l’accumulation d’humidité dans l’enceinte en permettant à l’air dans l’enceinte de respirer avec atmosphère environnante
  • Position au point le plus bas d’une enveloppe pour assurer un drainage optimal de toute trace d’humidité
  • Maintenir la cote UL Type de l’enceinte lorsqu’il est correctement installé
  • Disponible pour les applications de Proof (Ex d) et de la sécurité augmentée (Ex e)

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.