HOFFMAN enceintes INC | EXE1107555
ZONEX IP66 enceinte, taille/Dim  : 75x110x55mm, matière  : fibre de verre, finition  : noir

Nº PIÈCE FAB.  EXE1107555
Nº PIÈCE  652078
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ZONEX non-métalliques Terminal boîtier est idéal pour les raccordements de champ dans des endroits dangereux. L’enceinte répond aux certifications et normes nationales et internationales. Il peut être utilisé pour protéger les équipements et raccordements de contaminants corrosifs tout en respectant les exigences rigoureuses. Le cabinet est idéal pour deux composants encastré ou din. Les enclos se réunit 94/9/ce de la Directives ATEX et IECEx normes pour améliorer la sécurité dans les composants électriques en Zone 1 et Zone 2 demandes de logement.

Caractéristiques

  • Résistance moulée par compression, percutantes, corps en fibre de verre et couvercle
  • La couverture comprend tête combinaison encastré, retenu, lame droite, cruciforme et Torx drive M4 ou M6 vis en acier inoxydable de Type 316 en acier
  • Joint en silicone retenu, continu, à haute température dans un labyrinthe joint entre le couvercle et le corps
  • Durable et réutilisable, interne en acier inoxydable de M4 ou M6 insère pour DIN - et encastrer
  • Dispositions de vis de montage couvert en dehors de la zone étanche, taille 8 M4 ou M6 1/4 po.
  • Locationdimensions de montage sont gravées sur la face arrière de l’enceinte
  • Panneau de montage vis comprises, M4 ou M6

Spécifications  :

Matériel FIBRE DE VERRE
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.