HOFFMAN enceintes INC | EXE12128SS61
316SS HC Haz Loc EXe GP-1 pouces, taille/Dim  : 12x12x8.00, matériau  : SS Type 316

Nº PIÈCE FAB.  EXE12128SS61
Nº PIÈCE  652081
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ZONEX enceintes sont conçus et certifiés pour répondre aux Directive ATEX 94/9/ce ainsi que les normes IECEx pour une sécurité accrue dans les composants électriques en Zone 1 et Zone 2 demandes de logement.

Caractéristiques

  • 10 mm en laiton internes/externes, disposition de liaison
  • Tapez 316 loquet de quart de tour en acier inoxydable avec insert fendue
  • Plaques de grande glande 3-mm d’épaisseur, avec joint d’étanchéité plat
  • Joint continu sur des plaques de porte et de la glande
  • Quincaillerie pour panneaux et collage provisionsncluded
  • Gamme de température de fonctionnement  :-40 C et C + 70 joint polyuréthane standard

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306