HOFFMAN enceintes INC | EXE12212090
ZONEX IP66 enceinte, taille/Dim  : 120x122x90mm, matière  : fibre de verre, finition  : noir

Nº PIÈCE FAB.  EXE12212090
Nº PIÈCE  652082
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ZONEX non-métalliques Terminal boîtier est idéal pour les raccordements de champ dans des endroits dangereux. L’enceinte répond aux certifications et normes nationales et internationales. Il peut être utilisé pour protéger les équipements et raccordements de contaminants corrosifs tout en respectant les exigences rigoureuses. Le cabinet est idéal pour deux composants encastré ou din. Les enclos se réunit 94/9/ce de la Directives ATEX et IECEx normes pour améliorer la sécurité dans les composants électriques en Zone 1 et Zone 2 demandes de logement.

Caractéristiques

  • Résistance moulée par compression, percutantes, corps en fibre de verre et couvercle
  • La couverture comprend tête combinaison encastré, retenu, lame droite, cruciforme et Torx drive M4 ou M6 vis en acier inoxydable de Type 316 en acier
  • Joint en silicone retenu, continu, à haute température dans un labyrinthe joint entre le couvercle et le corps
  • Durable et réutilisable, interne en acier inoxydable de M4 ou M6 insère pour DIN - et encastrer
  • Dispositions de vis de montage couvert en dehors de la zone étanche, taille 8 M4 ou M6 1/4 po.
  • Locationdimensions de montage sont gravées sur la face arrière de l’enceinte
  • Panneau de montage vis comprises, M4 ou M6

Spécifications  :

Matériel FIBRE DE VERRE
Code UNSPSC 43223306