HOFFMAN enceintes INC | EXE443SS6
Dim 316SS SC Haz Loc EXe pouces, taille/Dim  : 4x4x3.00, matériau  : SS Type 316

Nº PIÈCE FAB.  EXE443SS6
Nº PIÈCE  652110
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ZONEX enceintes sont conçus et certifiés pour répondre à 94/9/ce de la Directive ATEX et IECEx standard pour une sécurité accrue dans les composants électriques en Zone 1 et Zone 2 demandes de logement.

Caractéristiques

  • 6 mm en laiton liaison interne/externe disposition 1 pièce continue joint de porte ; Couvercle en acier inoxydable type 316 vis écrous à souder interne pour panneau ou rail DIN matériel de montage pour panneau et dispositions de liaison inclus plage de température de fonctionnement  : -40 C à C + 70 joint polyuréthane standard ; -C 55 à + 180 C facultatif en silicone
  • Fabriqué à partir d’acier inoxydable de Type 316 pleine largeur souder-sur haut et bas supports muraux accrue sécurité  : Ex e. ATEX et IECEx certifié
  • Panneaux
  • Blocs de connexion sécurisés Intrinsicall peuvent être installés dans des enclos non standards peuplées. IECEx peuplé enceintes ont besoin de pièces certifié IECEx limitativement énumérés dans Certification voir IECEx SIR 09,0100 pour plus de détails.
  • Hoffman excelle à modifier et cus tomizing produits selon vos spécifications. Hoffman vous propose un programme de modification spécifiques ZONEX avec certification. Pour plus d’informations, contactez votre bureau de vente local Hoffman ou distributeur. Changement matériel  : acier inoxydable de Type 304, peint de légers changements de joint d’étanchéité en aluminium ou en acier  : silicone haute température trous dans le joint et découpes rails DIN peinture sol barres Terminal bloquent l’installation et le marquage marquage
  • 4 brossé finition sur les surfaces externes

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306