
SOLUTIONS D’INTÉGRATIONCYPRESS | | EXP-2000
EXP-2000 : Paire d’extension pour lecteurs-extensions Suprex, certifiée CE
Description
EXP-2000 : Paire d’extension pour lecteurs-extensions Suprex, certifiée CE
Utilisez-le avec un lecteur-extension Suprex pour prendre en charge un lecteur supplémentaire et ses canaux I/O associés sur une connexion Suprex. Jusqu’à 7 paires d’extension EXP-2000 peuvent être utilisées avec chaque Suprex, ce qui permet un total de 8 lecteurs par Suprex.
La paire d’extension EXP-2000 comprend une unité centrale et une unité distante. L’unité centrale se connecte au panneau de commande d’accès et à l’unité centrale Suprex, et l’unité distante se connecte au lecteur et à l’unité distante Sup rex.
Compatible avec la plupart des modèles Suprex Reader-Extender, y compris SPX-5631, SPX-5641, SPX-7200, SPX-7400, SPX-7410 et SPX-7500.
Caractéristiques
- Utilisez-le avec un lecteur-extension Suprex pour prendre en charge un lecteur supplémentaire et les canaux I/O associés sur une connexion Suprex
- Jusqu’à 7 ensembles de modules d’expansion EXP-2000 peuvent être utilisés avec chaque Suprex, permettant un total de 8 lecteurs par Suprex
- Inteaces de données pris en charge : Wiegand, clavier Wiegand, Strobed et F/2F non supervisé
- Prend en charge jusqu’à 248 bits de données d’identification
- Prend en charge le commutateur LED et REX I/O
- Relais embarqués pour grève de porte / activation de porte
- Non compatible avec SPX-1300
- Certifié CE
Spécifications :
Type de produit | ACCÈS LECTEUR |
---|---|
Format de lecture | CARTE DE PROXIMITÉ - HID FORMAT |
Catégorie de ventes | CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES |
Code UNSPSC | 43211700 |
Fiche technique
Fiche techniquePolitique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.