CORTELCO | EXP38
Module d’extension IP Yealink EXP38

Nº PIÈCE FAB.  EXP38
Nº PIÈCE  413704
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Yealink EXP38 Module d’extension est conçu pour améliorer la puissance et la flexibilité de Yealink advanced IP téléphones SIP-T28P & SIP-T26P. Il dispose 38 Mas entièrement programmable touches chacun avec une double-couleur LED, connecté à et contrôlée par la ligne de câble téléphone IP wit h un RJ12. Il crée jusqu'à 228 extensions programmables supplémentaires lorsque 6 EXP38 sont enchaînés avec le téléphone IP. Yealink prise en charge des téléphones IP les fonctions avancées pour IP-PBX comme la numérotation, la BLF/BLA, intercom, transfert d’appel vers l’avant/rapide/hold/parc/enlèvement/retour sur chacun des boutons programmables sur le EXP38. Yealink EXP38 est idéal pour les réceptionnistes, adjoints administratifs, call center agents, utilisateurs avec pouvoir et les cadres qui en ont besoin pour surveiller et gérer un volume important d’appels sur une base forfaitaire de r.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • 38 programmables touches chacun avec une double couleur LED
  • Modules de guirlande 6 228 touches programmables
  • LED bicolore (rouge ou vert) pour les informations d’état de ligne
  • Prend en charge Busy Lamp Field (BLF), pont ligne apparence (BLA)
  • Programmable pour la numérotation abrégée, call pickup, interphone, cale, transfert, messagerie vocale, avec impatience, le MDN...
  • S’applique à Yealink, téléphone IP SIP-T28P et SIP-T26P, module d’extension est alimenté par le téléphone de l’hôte

Spécifications  :

Appel en attente OUI
Identification de l’appelant NON
Couleur NOIR
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON
Technologie VOIP
Code UNSPSC 43191508

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle