HOFFMAN enceintes INC | EXWK2315SS6
EX appréciation Haz Loc Kit de fenêtre, taille/Dim  : 25,5x17,5x1.43, matériau  : SS Type 316

Nº PIÈCE FAB.  EXWK2315SS6
Nº PIÈCE  652121
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Dangereuses emplacement fenêtre Kits sont conçus pour être utilisés sur a augmenté la sécurité Ex enclos e ATEX ou IECEx Zone explosible 1 ou 2. Ces kits de fenêtre sont faites avec un robuste châssis épais inox 316 et un joint de silicone pour Assurez une poussière-, huile-et un joint étanche à l’eau. Conçu pour être utilisé comme affichage windows, ces kits de fenêtre sont idéales pour une visibilité des composants de l’intérieur de l’enceinte. Les fenêtres sont installent facilement en faisant une découpe dans l’enceinte et y attacher la fenêtre et le cadre avec matériel de montage inclus.

Caractéristiques

  • Caractéristiques  : châssis robuste sont fabriqués à partir des épais Type 316 inox avec une finition brossée
  • Garantir l’étanchéité avec joint en silicone pour protéger contre les infiltrations d’eau et de poussières dans les applications à hautes températures
  • Maintenir le visuel sur des composants via po.25 6 mm verre trempé de sécurité
  • Installation facile dans les disjoncteurs boîtier avec matériel de châssis de fenêtre

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.