TRIPP LITE | EZA-035 | 37332141903
Pull facile à Long terme d’affichage Cable - câble de coffre PVC analogiques de Type A, 35-ft.

Nº PIÈCE FAB.  EZA-035  | 37332141903
Nº PIÈCE  565219
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Élimine le besoin de champ résilier le connecteur VGA
  • Connecteur détachable, visser avec la tirette (diamètre de 7/8 po) le rend facile à passer dans les espaces restreints, et aide à protéger le câble contre la souche, les saletés, les débris et les dommages faisant
  • Permet de câble être exécuté selon les codes - à l’intérieur du conduit, plafonds, etc..
  • Disponible en versions PVC et Plenum
  • Est disponible en longueurs de 35 pi, 50 et 100 pieds
  • Supports vidéo et Audio traversent selon kit fin utilisé
  • Choisissez parmi une variété de connecter les combinaisons pour un ajustement parfait

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121650