TRIPP LITE | EZA-VGAAM-2 | 037332141958
Pull facile connecteurs de Type-A - (M/M ensemble de VGA avec Audio)

Nº PIÈCE FAB.  EZA-VGAAM-2  | 037332141958
Nº PIÈCE  565226
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Simple traction, 2 mâle x HD15 & 2 x 3,5 mm stéréo, nattes de 1 pi
  • Élimine le besoin de champ résilier le connecteur VGA
  • Permet de câble être exécuté selon les codes - à l’intérieur du conduit, plafonds, etc..
  • Fait en tirant des câbles longs rapides et faciles
  • Tronc câbles avaible dans 35 pi, longueurs de PVC 50 pi et 100 pi et vestes de plénum 35 ft et 50 ft.
  • Supporte les résolutions jusqu'à 1600 x 1200

Spécifications  :

Longueur 1 FT. | 0,3 M
Type CONNECTEUR DE DONNÉES