TRIPP LITE | EZA-VGAF-2 | 37332142832
Pull facile connecteurs de Type-A - (série F/F du VGA avec façades)

Nº PIÈCE FAB.  EZA-VGAF-2  | 37332142832
Nº PIÈCE  565231
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Élimine le besoin de champ résilier le connecteur VGA
  • Plaques murales avec HD15 découpe proprement se termine la longueur de câble
  • Permet de câble être exécuté selon les codes - à l’intérieur du conduit, plafonds, etc..
  • Fait en tirant des câbles longs rapides et faciles
  • Cablesvailable tronc 35pi, longueurs de PVC 50 pi et 100 pi et vestes de plénum 35ft et 50ft
  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 1600 x 1200

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121650