TRIPP LITE | EZA-VGAX-2 | 037332141972
Pull facile connecteurs de Type-A - (ensemble M/F du VGA avec façade)

Nº PIÈCE FAB.  EZA-VGAX-2  | 037332141972
Nº PIÈCE  565233
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Élimine le besoin de champ résilier le connecteur VGA
  • Plaque murale avec HD15 découpe proprement en finir avec la longueur de câble
  • Permet de câble être exécuté selon les codes - à l’intérieur du conduit, plafonds, etc..
  • Fait en tirant des câbles longs rapides et faciles
  • Avlable câbles de tronc à 35. ft, 50. ft et longueurs de 100pi PVC et vestes de plénum 35 ft et 50 ft.
  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 1600 x 1200

Spécifications  :

Longueur 1 FT. | 0,3 M
Type CONNECTEUR DE DONNÉES