TRIPP LITE | EZB-100 | 37332141859
Pull facile à Long terme d’affichage Cable - câble de Type B numérique PVC de tronc, 100 pieds.

Nº PIÈCE FAB.  EZB-100  | 37332141859
Nº PIÈCE  565236
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Élimine le besoin de champ résilier des connecteurs HDMI et DVI
  • Connecteurs détachables, vis-à
  • Permet de câble être exécuté selon les codes - à l’intérieur du conduit, plafonds, etc..
  • Fait en tirant des câbles longs rapides et faciles
  • Protège tout câble de souche, les dt, les débris et les dommages
  • Choisissez parmi une variété de combinaisons de connecteur pour un ajustement parfait
  • Disponible en longueurs de PVC de 50 pi et 100 pi (câbles de plénum disponibles sur demande)
  • UL20276 le câble vidéo numérique prend en charge 1080i
  • Nécessite un booster de signal, par exemple d’ipp Lite B120-000 (DVI) ou B122-000-60 (HDMI)

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121650