Précisés les TECHNOLOGIES STI | EZDG844S
EZ-chemin série 44 + anti-incendie multi-banques plancher grille kit - comprend huit appareils, ferrures, cadre de grille de plain-pied multi-slot et étiquettes

Nº PIÈCE FAB.  EZDG844S
Nº PIÈCE  441083
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La grille de plancher modulaire EZ-chemin d’accès est la solution « boulon-in » pour les applications de montage offrant sécurité et simplicité aux installations de câble vertical. Le système EZ-chemin de grille plancher modulaire facilite l’installation de plusieurs appareils de série EZ-chemin 44 + grand volume, (voies) à travers les planchers. Le cadre de la grille en acier galvanisé, robuste assemble rapidement et facilement et est boulonné sur pré-formé ouvertures dans les planchers de béton. Dispositifs de EZ-chemin d’accès (sentiers), en groupes de quatre, modules de formulaire qui installent facilement à travers des fentes prévues dans la grille. Tailles de grille sont disponibles pour accueillir un (1), deux (2) ou quatre (4) modules. Toutes les tailles de grille peuvent être achetés sous forme de kits complets incluant les modules périphériques (voie). Multi-fente grilles peuvent être achetés avec des panneaux de remplissage de vide coupe-feu permettant aux modules à acheter séparément et installés à une date ultérieure selon les besoins. (Note  : ancre attaches sont nécessaires au cadre de grille sécurisée au plancher et doit être achetés séparément. 3/16 en x 1 1/4 po vis béton sont recommandées.)

Caractéristiques

  • Peut contenir des milliers de câbles.
  • Aucun coupe-feu requis  : toujours firestopped
  • Système coupe-feu autonome.
  • Les ouvertures des traversées s'adaptent automatiquement au nombre de câbles.
  • Déplacements, ajouts et modifications aisées.
  • Homologué UL pour des durées allant jusqu'à {[#0]} heures.
  • Caillebotis trois kits disponibles ou acheter des composants individuellement

Spécifications  :

Type FEU STOP

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.