Précisés les TECHNOLOGIES STI | EZG444
Cadre de grille de plancher de single-Banque anti-incendie de série EZ-chemin 44 + avec panneau de remplissage d’un coupe-feu n’inclut pas les périphériques

Nº PIÈCE FAB.  EZG444
Nº PIÈCE  441085
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La grille de plancher modulaire EZ-chemin d’accès est la solution « boulon-in » pour les applications de montage offrant sécurité et simplicité aux installations de câble vertical. Le système EZ-chemin de grille plancher modulaire facilite l’installation de plusieurs appareils de série EZ-chemin 44 + grand volume, (voies) à travers les planchers. Le cadre de la grille en acier galvanisé, robuste assemble rapidement et facilement et est boulonné sur pré-formé ouvertures dans les planchers de béton. Dispositifs de EZ-chemin d’accès (sentiers), en groupes de quatre, modules de formulaire qui installent facilement à travers des fentes prévues dans la grille. Tailles de grille sont disponibles pour accueillir un (1), deux (2) ou quatre (4) modules. Toutes les tailles de grille peuvent être achetés sous forme de kits complets incluant les modules périphériques (voie). Multi-fente grilles peuvent être achetés avec des panneaux de remplissage de vide coupe-feu permettant aux modules à acheter séparément et installés à une date ultérieure selon les besoins. (Note  : ancre attaches sont nécessaires au cadre de grille sécurisée au plancher et doit être achetés séparément. 3/16 en x 1 1/4 po vis béton sont recommandées.)

Caractéristiques

  • Peut contenir des milliers de câbles.
  • Aucun coupe-feu requis  : toujours firestopped
  • Système coupe-feu autonome.
  • Les ouvertures des traversées s'adaptent automatiquement au nombre de câbles.
  • Déplacements, ajouts et modifications aisées.
  • Homologué UL pour des durées allant jusqu'à {[#0]} heures.
  • Caillebotis trois kits disponibles ou acheter des composants individuellement

Spécifications  :

Type FEU STOP
Code UNSPSC 31162800