Précisés les TECHNOLOGIES STI | EZP133PC
Pinces de positionnement EZ-chemin d’accès de série 33, une paire de 2. Pour une utilisation sur des installations de câbles nouvelles ou existantes en association avec un joint d'étanchéité.

Nº PIÈCE FAB.  EZP133PC
Nº PIÈCE  261826
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les applications de câble existant ou nouveau, le système EZ-chemin d’accès est la solution facile à installer pour pénétrants murs coupe-feu et les sols. Cet appareil de faible courant de fuite reste anti-feu et fuite si vide ou 100 pour cent visuellement rempli. Câbles peuvent être ajoutés ou modifiés sans devoir enlever et réinstaller les matériaux coupe-feu. La conception compacte de carrés (disponible en trois tailles) fournit plu câble de chargement qu’une manche classique. Dispositifs de EZ-chemin d’accès peuvent être installés individuellement ou ligués ensemble pour une capacité additionnelle, la ségrégation des câbles et des câbles. EZ-chemin de résistance au feu voie installations offrent des systèmes sol et mur classé UL jusqu'à quatre heures. L’appareil est traditionnellement sécurité orange et est livré avec des étiquettes de mur pour faciliter l’identification. De l’installation (vide) à 100 pourcentage remplissage visuel, il reste en permanence firestopped et conforme.
EZ-chemin périphériques sont également disponibles dans d’autres couleurs aux fins de gestion de câble. Pour plus d’informations, contactez votre bureau de vente local.

Spécifications  :

Type FEU STOP