Câbles de contrôle et d'alimentation>
Convient à l’installation dans les chemins de câbles, dans les canalisations et sur les sites extérieurs, le câble de commande est utilisé dans les applications d'alimentation industrielle ou dans les circuits de commande pour transmettre des signaux électriques aux appareils associés. Le câble d’alimentation comprend le câble d’alimentation principal ainsi que les circuits de distribution et de distribution pour les applications industrielles, commerciales et de réseau public.
Câbles de contrôle et d'alimentation
Convient à l’installation dans les chemins de câbles, dans les canalisations et sur les sites extérieurs, le câble de commande est utilisé dans les applications d'alimentation industrielle ou dans les circuits de commande pour transmettre des signaux électriques aux appareils associés. Le câble d’alimentation comprend le câble d’alimentation principal ainsi que les circuits de distribution et de distribution pour les applications industrielles, commerciales et de réseau public.
Câbles de contrôle et d'alimentation
Convient à l’installation dans les chemins de câbles, dans les canalisations et sur les sites extérieurs, le câble de commande est utilisé dans les applications d'alimentation industrielle ou dans les circuits de commande pour transmettre des signaux électriques aux appareils associés. Le câble d’alimentation comprend le câble d’alimentation principal ainsi que les circuits de distribution et de distribution pour les applications industrielles, commerciales et de réseau public.
-
500-3C VFD CORRUGATED ALUM SHEATH 1KV XLPE/PVC C/W 3 GRD CSA C22,2#123-96 BLK
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 7VFD-5003
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
10-3C SOL BC NMD90 PVC NYL INS ORG PVC JKT 90C 300V CSA C22,2 NO.48
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6QA-1003Q-08
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
2-3C VFD CORRUBATÉ ALUM SHEATH 1KV XLPE/PVC C/W 3 GRNDCSA C22,2#123-96 BLK
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 7VFD-0203
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
400-1C 37 STR ALUM RW90 XLPE INS 90C 600V NOIR CSA C22,2 NO.38
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CM-40037-02
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
10-1 C SOL BC RW90 XLPE INS 90C 600V WHT CSA C22,2 NO.38
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CL-1001-01
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
10-3C VFD CORRUGATED ALUM SHEATH 1KV XLPE/PVC C/W 3 GRD CSA C22,2#123-96 BLK
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 7VFD-1003
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
câble VFD, OLFLEX VFD SLIM, 6 AWG/4C, devrait, 1000V, UL TC-ER, c(UL) CIC/TC FT4
LAPP GROUP
Nº PIÈCE FAB. 760604
Nº PIÈCE OLF-760604
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
12-2 C TECK 90 BC 600V XLPE INS 1 #14 GRD AIA ROUGE PVC JKT FT4 CSA
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 7TE-1202AJ-03
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
500-1 C 37 STR BC RWU90 XLPE INS-40 À 90C 1KV BLK CSA C22,2 NO.38
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CN-50037-02
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
8-4C STR TNC XLPE/ FRPVC OA +BRD SHD AIA 90C WET/DRY 1KV BLK CSA FT4
SHAWFLEX INC
Nº PIÈCE FAB. 8021DM0804507RX
Nº PIÈCE 8021DM0804507RX
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
350-1 C 37 STR BC RW90 XLPE INS 90C 600V BLU CSA C22,2 NO.38
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CL-35037-06
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
350-1C 37 STR BC RW90 XLPE INS 90C 600V BLANC CSA C22,2 NO 38
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CL-35037-01
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
Control Cable, PVC-NYL, 12 AWG -2 CONDUCTEUR BLOQUÉ B CONDUCTEUR VN TRAY CABLE, THHN CDRS PVC-NYL PV CONDUCTOR JACKET RND, 600V 90 CONDUCTOR UL T CONDUCTOR E2
BELDEN
Nº PIÈCE FAB. A02122R
Nº PIÈCE 2A-1202R-B
Minimum 1 piedsVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
18 CONDUCTEURS AWG -3 BRINS B CONDUCTEUR PVC/NYL FOIL SHIELD, VESTE PV CONDUCTOR, 600V TYPE T CONDUCTEUR E2
BELDEN
Nº PIÈCE FAB. 27334AS
Nº PIÈCE B27334AS
Minimum 1 piedsVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
1/0-1C AWM/MTW/UL1284 CL K TNC 5/64 PVC 105C 600V NOIR
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 3SW-1011-02
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
C 4/0-1 19 STR BC RWU90 XLPE INS-40 À 90C 1KV WHT CSA C22,2 NO.38
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CN-40419-01
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
C 3/0-1 19 STR BC RWU90 XLPE INS-40 À 90C 1KV BLK CSA C22,2 NO.38
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CN-30319-02
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
10-1 C 7 STR BC RW90 XLPE INS 90C 600V BRN CSA C22,2 NO.38
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CL-1007-07
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
10-1C 7 STR BC RW90 XLPE INS 90C 600V GRN CSA C22,2 NO.38
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CL-1007-04
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
10-1 C 7 STR BC RW90 XLPE INS 90C 600V BLU CSA C22,2 NO.38
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CL-1007-06
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock