Câbles de contrôle et d'alimentation>
Convient à l’installation dans les chemins de câbles, dans les canalisations et sur les sites extérieurs, le câble de commande est utilisé dans les applications d'alimentation industrielle ou dans les circuits de commande pour transmettre des signaux électriques aux appareils associés. Le câble d’alimentation comprend le câble d’alimentation principal ainsi que les circuits de distribution et de distribution pour les applications industrielles, commerciales et de réseau public.
Câbles de contrôle et d'alimentation
Convient à l’installation dans les chemins de câbles, dans les canalisations et sur les sites extérieurs, le câble de commande est utilisé dans les applications d'alimentation industrielle ou dans les circuits de commande pour transmettre des signaux électriques aux appareils associés. Le câble d’alimentation comprend le câble d’alimentation principal ainsi que les circuits de distribution et de distribution pour les applications industrielles, commerciales et de réseau public.
Câbles de contrôle et d'alimentation
Convient à l’installation dans les chemins de câbles, dans les canalisations et sur les sites extérieurs, le câble de commande est utilisé dans les applications d'alimentation industrielle ou dans les circuits de commande pour transmettre des signaux électriques aux appareils associés. Le câble d’alimentation comprend le câble d’alimentation principal ainsi que les circuits de distribution et de distribution pour les applications industrielles, commerciales et de réseau public.
-
10-1C 7 STR BC RW90 XLPE INS 90C 600V BLANC CSA C22,2 NO 38
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CL-1007-01
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
10-1C 7 STR BC RW90 XLPE INS 90C 600V ROUGE CSA C22,2 NO 38
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CL-1007-03
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
14-4C STR TNC XLPE/FR PVC OA SHD AIA 90C WET/105C DRY 600V BLK CSA FT4 HL
SHAWFLEX INC
Nº PIÈCE FAB. 69211M1404507RX
Nº PIÈCE 69211M1404507RX
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
16-7/C TYPE TC 600V TYPE SDN/ PDN PASSES IEEE 383 FLAME TESTK2 90C -55C
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 2Z-1607
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
12-3C VFD CORRUGATED ALUM SHEATH 1KV XLPE/PVC C/W 3 GRD CSA C22,2#123-96 BLK
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 7VFD-1203
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
2/0-3C VFD CORRUBATE ONDULÉE D’ALUM 1KV XLPE/PVC C/W 3 GRD CSA C22,2#123-96 BLK
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 7VFD-2023
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
300-1 C 37 STR BC RWU90 XLPE INS-40 À 90C 1KV BLK CSA C22,2 NO.38
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CN-30037-02
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
16-5C STR TNC XLPE/FR PVC OA SHD AIA 90C WET/105C DRY 600V BLK CSA FT4 HL
SHAWFLEX INC
Nº PIÈCE FAB. 69211M1605107RX
Nº PIÈCE 69211M1605107RX
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
14-4C SOL BC AC90 XLPE INS AIA -40 À 90C 600V CSA C22,2 NO.51 X 150
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 7Q-1404-150
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
10-1 C SOL BC RW90 XLPE INS 90C 600V BLK CSA C22,2 NO.38
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CL-1001-02
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
Câble VFD de diamètre réduit, fixe, 14 AWG (2,50mm2), 4 conducteurs, gaine en polymère noir, blindé, 514 po de diamètre extérieur, rayon de courbure de 7,5
LAPP GROUP
Nº PIÈCE FAB. 761404
Nº PIÈCE OLF-761404-MT
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
10-1 C SOL BC RW90 XLPE INS 90C 600V CSA ORANGE C22,2 NO.38
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CL-1001-08
Disponible par incréments de 300 mètre
Minimum 300 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
10-1 C SOL BC RW90 XLPE INS 90C 600V BLU CSA C22,2 NO.38
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CL-1001-06
Disponible par incréments de 300 mètre
Minimum 300 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
4-1 C 7 STR BC TW75 PVC INS GRN 75C 600V CSA C22,2 NO.75
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CC-0407-04
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
250-3C VFD CORRUGATED ALUM SHEATH 1KV XLPE/PVC C/W 3 GRD CSA C22,2#123-96 BLK
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 7VFD-2503
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
10-1 C SOL BC RW90 XLPE INS 90C 600V CSA ROUGE C22,2 NO.38
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CL-1001-03
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
10-1C SOL BC RW90 XLPE INS 90C 600V JAUNE CSA C22,2 N ° 38
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CL-1001-05
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
350-1C 37 STR BC RW90 XLPE INS 90C 600V ROUGE CSA C22,2 NO 38
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CL-35037-03
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
350-1C 37 STR BC RW90 XLPE INS 90C 600V NOIR CSA C22,2 N ° 38
APPROVED MANUFACTURERS
Nº PIÈCE 6CL-35037-02
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock -
Câble d'alimentation TelcoFlex II Central Office, 1 AWG, conducteur unique, brin souple sans tresse de classe 0, LSZH, 1 volts, noir
SOUTHWIRE COMPANY
Nº PIÈCE FAB. 56965901
Nº PIÈCE 3BALU-1011-02
Minimum 25 mVoir tout : Câbles de contrôle et d'alimentation
En stock