TOA ELECTRONICS INC. | F-122CU2
Plafond, système de haut-parleurs pleine gamme, 30 Watt, 16 Ohm, 70 20 Kilohertz, 90 dB sensibilité, 9,06" diamètre x 9,02" profondeur, tôles d’acier, blanc

Nº PIÈCE FAB.  F-122CU2
Nº PIÈCE  368648
Minimum 1 LOT
En stock

Description

TOA F série enceintes de plafond sont idéales pour les applications de pagination comme audio/visuel, musique ou détail sonores systèmes d’entreprise et de la musique. La gamme se compose de six modèles (UL et modèles compatibles) avec les caractéristiques et les points de prix en fonction des demandes de prime à l’économie.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Le diffuseur spécial donne large hors-axe haute bande passante
  • Intégrale métallique dos-Can et câble de sécurité
  • Bornier amovible avec boucle résiliation
  • Circuit de Protection de surcharge
  • Excellente qualité sonore
  • Coage hors-axe large Dispersion, lisse
  • Avec évent Bass-Reflex Design

Informations techniques

POUVEZ UL 1480, 2043, D’UL / CSA C22,2

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600