TOA ELECTRONICS INC. | F-1300BTWP
Haut-parleur de Dispersion large, 30 Watt (ligne de 100 volts), 80 20000 Hertz, 90 dB sensibilité, hauteur 6,38" 6,34" largeur x 9,84" profondeur x, noir résine de polystyrène choc, résistant aux intempéries

Nº PIÈCE FAB.  F-1300BTWP
Nº PIÈCE  449855
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La série F de TOA-1300 comprendre une ligne de haut-parleur bidirectionnel des unités compactes offrant large réponse en fréquence et le rendement plus élevé et plus puissant. Ces systèmes de haut-parleurs hautement adaptables sont destinées à répondre aux exigences d’un large éventail de sites et les plis de ap, à l’intérieur et à l’extérieur. Pour la couverture sonore claire et étendus, les séries incluent corne de haute fréquence large angle de dispersion (110 x 100) (octogonal Horn). Il existe des modèles haute impédance et faible impédance. Basse impédance modèles viennent wit h circuit distinct de protection HF et LF. Haute impédance modèles ont une commande rotative du panneau arrière pour effectuer les réglages d’impédance qui correspondent parfaitement performances amplificateur et haut-parleur. Les unités de haut-parleurs ont un design qui allie l’élégance et un degré élevé de rigidité en améliorant la performance. Même décor d’amélioration convexe Ardennes sur le côté du boîtier sert à améliorer la rigidité. Supports pour facile-support d’enceinte, de mur et de plafond sont inclus, et il y a aussi des supports disponibles en option pour les lieux d’installation plus difficiles et les applications de sonorisation. Bornes établir des connexions rapides et faciles, et il existe des modèles pour l’usage extérieur qui répondent aux normes de projections IPX4.

Caractéristiques

  • 110 x 110 degré Dispersion Angle aigus cornes (corne octogonal) assurer une zone de couverture sonore améliorée et une meilleure uniformité équilibré ton
  • Splash-Proof Design avec anticorrosif perforation nette et couvrir de Terminal, réunion IPX4 cotes de Splash-Proof, Weat herproof
  • Tous les modèles de haut-parleurs sont Repaintable
  • Modèles d’impédance faible ont haute et basse fréquence filtre et circuit de Protection
  • Supports d’accessoires inclus permettent un large choix d’Installations sur les murs, les plafonds et les pieds d’enceinte
  • Disponible en option Bckets rencontre un éventail encore plus large d’Installation exige
  • Conception de boîtier élégant et très rigide pour Installation attrayante avec une Reproduction sonore plus clair
  • Sensibilité 90dB (1W, 1M)
  • Gamme de température de fonctionnement-10 et 50 Deg C

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.