TOA ELECTRONICS INC. | F-1300WT
Haut-parleur de Dispersion large, 30 Watt Volt 100 ligne, 80 à 20000 Hertz, sensibilité dB 90, 6,38" largeur x 6,34" profondeur x 9,84" hauteur, blanc résine de polystyrène choc

Nº PIÈCE FAB.  F-1300WT
Nº PIÈCE  449846
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La série F de TOA-1300 comprendre une ligne de haut-parleur bidirectionnel des unités compactes offrant large réponse en fréquence et le rendement plus élevé et plus puissant. Ces systèmes de haut-parleurs hautement adaptables sont destinées à répondre aux exigences d’un large éventail de sites et les plis de ap, à l’intérieur et à l’extérieur. Pour la couverture sonore claire et étendus, les séries incluent corne de haute fréquence large angle de dispersion (110 x 100) (octogonal Horn). Il existe des modèles haute impédance et faible impédance. Basse impédance modèles viennent wit h circuit distinct de protection HF et LF. Haute impédance modèles ont une commande rotative du panneau arrière pour effectuer les réglages d’impédance qui correspondent parfaitement performances amplificateur et haut-parleur. Les unités de haut-parleurs ont un design qui allie l’élégance et un degré élevé de rigidité en améliorant la performance. Même décor d’amélioration convexe Ardennes sur le côté du boîtier sert à améliorer la rigidité. Supports pour facile-support d’enceinte, de mur et de plafond sont inclus, et il y a aussi des supports disponibles en option pour les lieux d’installation plus difficiles et les applications de sonorisation. Bornes établir des connexions rapides et faciles, et il existe des modèles pour l’usage extérieur qui répondent aux normes de projections IPX4.

Caractéristiques

  • 110 x 110 degré Dispersion Angle aigus cornes (corne octogonal) assurer une zone de couverture sonore améliorée et une meilleure uniformité équilibré ton
  • Splash-Proof Design avec anticorrosif poinçonnage couverture nette et Terminal, réunion IPX4 éclaboussures Ratings
  • Tous les modèles de haut-parleurs sont Repaintable
  • Modèles d’impédance faible ont haute et basse fréquence filtre et circuit de Protection
  • Supports d’accessoires inclus permettent un large choix d’Installations sur les murs, les plafonds et les pieds d’enceinte
  • AnEven éventuellement rencontrer des supports disponibles variété plus large des exigences de l’Installation
  • Conception de boîtier élégant et très rigide pour Installation attrayante avec une Reproduction sonore plus clair
  • Sensibilité 90dB (1W, 1M)

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600