TOA ELECTRONICS INC. | F-2000WT
Haut-parleur de Dispersion large, 60 Watt Volt 100 ligne, 65 à 20000 Hertz, sensibilité dB 92, 9,61" largeur x 9,25" profondeur x 14,69" hauteur, blanc résine de polystyrène choc

Nº PIÈCE FAB.  F-2000WT
Nº PIÈCE  449862
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série F de TOA-2000 comprendre une ligne de haut-parleur bidirectionnel des unités compactes offrant large réponse en fréquence et le rendement plus élevé et plus puissant. Ces systèmes de haut-parleurs hautement adaptables sont destinées à répondre aux exigences d’un large éventail de sites et les plis de ap, à l’intérieur et à l’extérieur. Pour claire et large zone de couverture sonore, la série inclure cornes de haute fréquence large angle de dispersion (110 100) (octogonal Horn), plus un 80 facilement-ajout 80 adaptateur de corne d’angle de dispersion pour une dispersion c ontrol. Il existe des modèles fois haute impédance et faible impédance. Basse impédance modèles viennent avec des circuits distincts de protection HF et LF. Haute impédance modèles ont une commande rotative du panneau arrière pour effectuer les réglages d’impédance qui correspondent parfaitement amplif ier et haut-parleur performance. Les unités de haut-parleurs ont un design qui allie l’élégance et un degré élevé de rigidité en améliorant la performance. Même décor d’amélioration convexe Ardennes sur le côté du boîtier sert à améliorer la rigidité. Supports pour sp facile eaker-stand, mur et plafond sont inclus, et il y a aussi des supports disponibles en option pour les lieux d’installation plus difficiles et les applications de sonorisation. Bornes établir des connexions rapides et faciles, et il y a les dels de mo pour un usage extérieur qui répondent aux normes de projections IPX4.

Caractéristiques

  • 110 x 110 degré Dispersion Angle aigus cornes (corne octogonal) assurer une zone de couverture sonore améliorée et une meilleure uniformité équilibré ton
  • Facilement montable en 80 x 80 degré Dispersion corne adaptateur Grand Angle pour contrôle accru de la Dispersion
  • Splash-Proof Design avec anticorrosif poinçonnage couverture nette et Terminal, réunion IPX4 éclaboussures Ratings
  • Tous les modèles de haut-parleurs sont Repaintable
  • Modèles d’impédance faible ont haute et basse fréquence filtre et circuit de Protection
  • Supports d’accessoires inclus permettent un large Choie des Installations sur les murs, les plafonds et les pieds d’enceinte
  • Disponible en option supports rencontrer une variété encore plus large des exigences de l’Installation
  • Conception de boîtier élégant et très rigide pour Installation attrayante avec une Reproduction sonore plus clair
  • Comprend les murs, plafond et Stand de supports
  • Sensibilité 92dB (1W, 1M) (sans adaptateur de corne) / 93dB (1W, 1M) (avec adaptateur de Horn)

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.