TOA ELECTRONICS INC. | F-2352CU2
haut-parleur de plafond coaxial de 5 po, 30 W, pont inclus

Nº PIÈCE FAB.  F-2352CU2
Nº PIÈCE  379339
1 paire minimum
En stock

Description

TOA F série enceintes de plafond sont idéales pour les applications de pagination comme audio/visuel, musique ou détail sonores systèmes d’entreprise et de la musique. La gamme se compose de six modèles (UL et modèles compatibles) avec les caractéristiques et les points de prix en fonction des demandes de prime à l’économie.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Couverture hors axe large dispersion et lisse
  • Transformateur incorporé de multi-tap 25/70,7 V
  • Mode de basse impédance (ohms 8/16)
  • Sélecteur de robinet d’alimentation pratique sur face avant
  • Integral câble métallique dos-can et de la sécurité (certains modèles)
  • Garantie de cinq ans

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600