FALCON LOCK | US26D F-24-V-EO LHR 36 X 96
Dispositif de sortie, tige verticale barre, feu matériel de sortie, sortie seulement, revers de la main gauche, longueur 96" x 36" largeur, aluminium, Chrome satiné

Nº PIÈCE FAB.  F-24-V-EO US26D 36 X 96 LHR
Nº PIÈCE  CS508197
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Sélection facile et une plus grande flexibilité de spécification
  • Corps en aluminium extrudé pour une Performance solide dans une gamme d’Application
  • Caractéristiques de série comprennent des Surfaces résistant aux rayures et blocage intégré à l’appareil
  • Flexibilité maximale dans une variété de pplication
  • Large gamme de fonctionnalités et Option
  • Brevet de la technologie de blocage

Spécifications  :

Dogging DOGGING STANDARD
Type de produit DISPOSITIF DE ROD DE SURFACE MOUNT VERTICAL
Finition DURANODIC PEINT
Catégorie de ventes MÉCANISME DE SORTIE, SVR
Grade ANSI, GRADE 1
Garniture/fonction SORTIE SEULEMENT
Longueur de rail - pouces 36
Type de stile APPLICATION DE STILE ÉTROIT
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE PANIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.