TRANSITION NETWORKS | F-SM-MM-02-SA
Mode simple au Mode optique Multimode convertisseur, Port un  : 1300 nm Multimode SC 2 km/1,2 mi, Port deux  : 1310 nm monomode SC 20 km/12,4 mi, SA

Nº PIÈCE FAB.  F-SM-MM-02-SA
Nº PIÈCE  586794
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ATM ou OC-3 ou Fast ethernet réseaux-économiser de l’argent en achetant des périphériques ethernet rapide avec des interfaces de fibre multimode de coût bas et utilisent des convertisseurs d’introduire la fibre monomode uniquement lorsque vous en avez besoin

Applications

Étendre les distances jusqu'à 80 km sur fibre monomode avec ces protocoles réseau qui utilisent la longueur d’onde de 1300 nm pour la transmission optique de fibre, en fait, distances peuvent être étendus à n’importe quel 155 Mbits/s protocole de réseautage s’étendent jusqu'à une connexion rapide du épine dorsale ethernet 80 km pour des applications de MAN (Metropolitan Area Network)

Caractéristiques

  • Lien traversent
  • Restauration automatique de liens

Description des spécifications

Point  : Mode simple au Mode optique Multimode convertisseur
Multimode  : Min TX PWR  :-19 dBm, Max TX PWR  :-14 dBm, sensibilité RX  :-30 dBm, Max dans PWR  :-14 dBm, bilan de liaison  : dB 11,0 %
Monomode  : Min TX PWR  :-15 dBm, Max TX PWR  :-8 dBm, sensibilité RX  :-31 dBm, Max dans PWR  :-8 dBm, bilan de liaison  : dB 16,0 %
Connecteurs  : (2) Duplex fibre optique
LED d’État  : PWR  : constant LED verte indique une connexion pour alimentation externe ; LKM ou lien (à gauche)  : allumé pour MM lien, LKS ou lien (à droite)  : allumé pour lien SM
Alimentation  : AC/DC externe requise  : 12 volts DC, 0,5 Amp, non réglementée, SPS-48V Standard  : alimentation VCC 48 externe facultatif ; Sortie  : 12 volts DC, 0,8 Amp, 14 Watts Maximum
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C ; 5 - 90 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : 1300 nm Multimode (SC) [2,1 mi/2 km]
Deux orifices  : 1310 nm monomode (SC) [20,12 % mi/4 km]
Dimension  : 3 po largeur x profondeur 4,7 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE 802.3, Wall Mount Power Supply - UL énumérés et CSA certifiés, FCC classe A, classe CISPR/EN55022 A, EN55024, EN61000, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 MULTIMODE
Code UNSPSC 43201553