PANDUIT | F100X150AJC
Cassette de P1, étiquette de drapeau, Polyester, 1 "x 1,5", noir sur blanc, 200/cassette

Nº PIÈCE FAB.  F100X150AJC
Nº PIÈCE  432039
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Cassette de P1, étiquette de drapeau, Polyester, 1 pouces large x 1,50 pouces haute, avec 0,38 pouce impression sur zone, le blanc, rapide P1 Label Cassette de chargement comprend les étiquette et ruban pour faire changer étiquettes simple, fournit une plus grande surface de marquage pour câbles, design innovant permet aux étiquettes de drapeau à appliquer en adhésif ou non adhésif orientations.

Caractéristiques

  • Chargement rapide P1(TM) Label Cassette inclut le ruban pour faciliter l’évolution des étiquettes et des étiquettes matières
  • Fournit la plus grande surface de marquage pour petits câbles
  • Design innovant permet aux étiquettes de drapeau à appliquer en adhésif ou non adhésif orientations

Description des spécifications

Pavillon Label Cassette
Matériau  : Polyester
Couleur  : Noir sur blanc
Maximale du fil OD  : 0,2 pouce (5,1 mm)
Minimales des câbles OD  : 0,12 pouce (3,1 mm)
Gamme de fil  : 12-10 AWG
Gamme de diamètre de fil  : 120 - 200 pouces
Étiquettes par Cassette  : 200
Plage de température  :-40 et 302 degrés F (-40 et 150 deg C)
Dimension  : 1,5 pouce longueur x largeur 1 pouce (38,1 % x 25,4 % mm)

Spécifications  :

Types d’étiquettes POLYESTER
Type ÉTIQUETTES
Taille 1 po

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.