HOFFMAN enceintes INC | F1212T148GVP
Section de goulottes droites avec Kos, tapez 1, 12" H x 12" L x 48 « D, acier, Gray, peint plat

Nº PIÈCE FAB.  F1212T148GVP
Nº PIÈCE  446283
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Protège le câblage électrique dans les applications où la poussière, la saleté, l’huile et l’eau ne sont pas des problèmes graves. Toutes les sections et les raccords sont complètement ouvertes sur un côté pour fils et câbles peuvent être posés le long des goulottes exécuter. Aucun tirant dans des fils ou câbles p revents dommages à l’isolation qui se produit souvent dans un système de traction de câblage. Conception de la couverture plate permet d’installer ras avec les murs ou les plafonds. Fentes de vis sur les couvertures plates fournissent un accès facile.

Spécifications  :

Composants SECTION DROITE
Fini GRIS
Matériel ACIER
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE