RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO | F2164 X 32D
Gâche tout en un résistante au feu - gâche polyvalente conçue pour fonctionner avec la plupart des serrures

Nº PIÈCE FAB.  F2164 X 32D
Nº PIÈCE  CS478391
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • Tension réglable par champ 12/24 V DC & 12-24 V AC (375mA max à 12 V DC) et 565mA max à 12 V AC
  • Jusqu'à 1500lbf statique et dynamique 70 lb-pi
  • Peut accueillir 1/2" à loquet projection de 3/4"
  • Fail-secure
  • Offset de champ-sélectionnable
  • Rampe de pêne réglable nd assurée
  • Peut accueillir jusqu'à 1" pêne dormant (fonction nuit-latch seulement, boulon ne sera pas communiqué)
  • Connecteur de fil plug-in
  • Cool fonctionne - conception de solénoïde empêche les gardien de chauffe
  • Comprend deux cales de gardien (1/16"& 1/8") pour adjt horizontal pour images désalignées (design coulissant unique)
  • Non-remis - pour une utilisation avec portes droite et gauche - handed
  • Direct de remplacement (taille de découpage d’image) de HES 1006 (1003) pour les cadres de métal et d’aluminium creux
  • UL 1034 Listed résistant à l’effraction
  • PEUT/ULC S1L 10C, indice de feu de 3 heure indiqués
  • Loquet de plug-in optionnel surveiller accessoire disponible (F2LM)
  • Non feu-évalué, Fail-Safe option également disponible (2364)

Spécifications  :

Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Matériel d’armature ALUMINIUM, BOIS OU MÉTAL CREUX
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 3/4
Type de produit CYLINDRIQUE OU MORTAISE SERRURES
Tirer force - Lbs 1000 - 1500 LBS.
Montage UNIVERSAL
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
UL UL 3-HEURE INCENDIE ET CAMBRIOLAGE RÉSISTANCE
Tension et devoir CONT SÉLECTIONNABLE 12/24V DC
Tension et devoir INT SÉLECTIONNABLE 12/24V INT AC/DC
Garantie 5 AN LIMITÉE
Code UNSPSC 31162407

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.