BOSCH SECURITY SYSTEMS | F220-PTHC
Détecteur de fumée photoélectrique avec 135F (+ 57C) chaleur et détecteurs de monoxyde de carbone

Nº PIÈCE FAB.  F220-PTHC
Nº PIÈCE  311610
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série F220 prendre la détection de fumée, alarmes, tests et la maintenance au niveau suivant. Pour les bâtiments commerciaux ou résidentiels, vous pouvez minimiser les alarmes non désirés et répondre aux événements réels rapidement avec la notification rapide précise. La série F220 offre détection multicritère, y compris la vérification de monoxyde de carbone (CO) des évènements. La technologie brevetée de la femme de chambre offre une méthode de nettoyage rapide, simplement distribuer l’air comprimé dans le clapet auto-obturant dans la tête pour souffler des contaminants.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Fumée photoélectrique avec chaleur et options de CO
  • Diagnostic avec la technologie CleanMe
  • Durée de vie
  • Coûts d’entretien réduite
  • Considérablement réduire les alarmes non désirés
  • Détection de fumée supérieure plus ancienne technologie

Spécifications  :

Type d’appareil DÉTECTEUR DE FUMÉE
Temp Max 135 F
Propriété PHOTOÉLECTRIQUE
Mont AU PLAFOND
Alimentation 12 OU 24 VDC
Listé UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.