ALPHA WIRE | F2211/8 CL103
TUBE, 1/8 » IRPO HEAT SHRINK 2:1 CLEAR, AMS-DTL-23053/5 UL CSA ROHS, -55C TO +125C 25X4FT
Spécifications :
Décimal | 0,12 POUCES |
---|---|
Thermorétractable | OUI LE RÉTRÉCISSEMENT EST TUBE |
Double | NON |
Code couleur militaire | TRANSPARENT |
UL | OUI |
MIL SPEC | OUI |
Matériel/Type | POLYOLEFIN INTERDÉTERMINÉ IRRPO-IRRADIATED |
Spécifications militaires | MIL-23053/5C |
Taille par Fractions de pouces | 1/8 PO |
Gaines | NON |
Enveloppe de spirale | NON |
FERMETURE À GLISSIÈRE | NON |
TYPE DE MUR | Simple ou double | SIMPLE PAROI |
Code UNSPSC | 39121723 |