ALPHA WIRE | F2213/8 GR004
TUBE, 3/8 » IRPO HEAT SHRINK 2:1, AMS-DTL-23053/5 UL CSA ROHS, -55C TO +125C GREEN
Spécifications :
Thermorétractable | OUI LE RÉTRÉCISSEMENT EST TUBE |
---|---|
Double | NON |
Matériel/Type | POLYOLEFIN INTERDÉTERMINÉ IRRPO-IRRADIATED |
Taille par Fractions de pouces | 3/8 PO |
MIL SPEC | OUI |
Gaines | NON |
Code couleur militaire | VERT |
Spécifications militaires | MIL-I-23053/5 |
Enveloppe de spirale | NON |
UL | OUI |
TYPE DE MUR | Simple ou double | SIMPLE PAROI |
FERMETURE À GLISSIÈRE | NON |
Code UNSPSC | 39121723 |