ALPHA WIRE | F221B1/8 BK206
FIT-221 tube thermorétractable en polyoléfine irradié; 1/8 po de diamètre; noir; MIL-DTL-23053/5C, CLASSE 1, 2 UL norme 224, norme CSA 198.

Nº PIÈCE FAB.  F221B1/8 BK206
Nº PIÈCE  AFIT221-1/8-0
Disponible par incréments de 50 pieds
Minimum 50 pieds
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Nos tubes thermorétractables FIT offre un moyen fiable pour protéger et sceller les extrémités ou ajouter robustesse mécanique supplémentaire. FIT préféré thermorétractable produits sont constitués de composés de prime sous les contrôles de fabrication plus serrés. Autrement dit, que fit aura toujours excellentes caractéristiques physiques comme faible retrait longitudinal et les plages de températures tout en offrant un aspect élégant lorsqu’il est utilisé seul ou sur des équipements OEM.

Spécifications  :

Décimal 0,12 POUCES
Double NON
Thermorétractable OUI LE RÉTRÉCISSEMENT EST TUBE
MIL SPEC OUI
Matériel/Type POLYOLEFIN INTERDÉTERMINÉ IRRPO-IRRADIATED
Code couleur militaire NOIR
Spécifications militaires MIL-23053/5C
Taille par Fractions de pouces 1/8 PO
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL OUI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
Code UNSPSC 39121723