PANDUIT | F2X4LG6
Panduit F2X4LG6 Conduit de câblage à fente étroite Sans couvercle

Nº PIÈCE FAB.  F2X4LG6
Nº PIÈCE  PAN-F2X4LG6-FT
Minimum 1 pieds
En stock

Description

Le conduit de câblage à fente étroite en PVC sans plomb F2X4LG6 Panduct présente une conception à fente / doigt étroit qui correspond étroitement à l’espacement des composants haute densité. Les lignes de score supérieures et inférieures permettent de retirer facilement les sections des doigts / parois latérales. Classe de flamme UL 94 de V-0 avec une température d’utilisation continue reconnue UL jusqu’à 122F (50C). Trous de montage fournis. PVC sans plomb. 4,1 » x 2,25 » (104,1 mm x 57,2 mm) et 6' (1,83 m) de long. Couvercle vendu séparément. Couleur gris clair. 6 par colis.

Applications

La conception à fente / doigt étroit offre plus d’emplacements pour s’adapter à l’espacement des applications de borniers à haute densité

Informations techniques

Conforme RoHS, reconnu UL, conforme CE; Approuvé par la CSA

Spécifications  :

Composants GAINE FENDUE HAUTE DENSITÉ
Conduit pour fibres optiques H x l 2 po x 4 po
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE
Code UNSPSC 39131712

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.